Reference
INA:IR35X40X20-XL
Rubix:LOZIIVJEHVNK1521992
Výrobce:0000220200000
EAN:4012802968781

Detaily produktu : IR35X40X20 INA
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Silné stránky
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplikace
Used on cages, sockets and needle bearings.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 35 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 40 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici