Lineární pohon Festo DFM-10-10-P-A-GF

Guided Drive DFM

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DFM-10-10-P-A-GF
Rubix:FLTPNEFSTLNP5820301
Výrobce:4154769
EAN:4052568418052
brand logo

Technické shrnutí

Průměr válce10 mm
Zdvih válce10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DFM-10-10-P-A-GF


Drive and guide unit in a single housing

Silné stránky

- Minimal space requirement
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free

Aplikace

- Clamping
- Lifting
- Stopping

Technické informace


Atributy
Průměr válce10 mm
Zdvih válce10 mm
Min. teplota-10 °C
Max. teplota60 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání