Lineární pohon Festo DFM-12-80-P-A-GF

Guided Drive DFM

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DFM-12-80-P-A-GF
Rubix:FLTPNEOSTOST5820651
Výrobce:170830
EAN:4052568013127
DFM-12-80-P-A-GF Guide cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce12 mm
Zdvih válce80 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DFM-12-80-P-A-GF Festo


Drive and guide unit in a single housing

Silné stránky

- Minimal space requirement
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free

Aplikace

- Clamping
- Lifting
- Stopping

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)177x60x104 mm
logistické Hmotnost697,18 g
Průměr válce12 mm
Zdvih válce80 mm
Min. teplota-20 °C
Max. teplota80 °C
Návrhová velikost12
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání