Pneumatické válce a pohony - Příslušenství Festo FNC-80

FNC Flange Mounting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:FNC-80
Rubix:FLTPNEFSTOST5820531
Výrobce:174380
EAN:4052568013950
FNC-80 Flange mounting

Dokumenty

Detaily produktu : FNC-80 přírubové upevnění FESTO


Flange Mounting FNC-80 Size=80, Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=1495 g

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)179x32x116 mm
logistické Hmotnost1469,2 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání