Šroubové ventily - Regulátor průtoku Mecaline 853002

EXHAUST MALE PARALLEL FLOW REGULATOR

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:853002
Rubix:FLTHYDOSTVEN5819382
EAN:3660338091902
FLOW REGULATOR MALE (FLOW OUT) Exterior tube diameter mm 6

Dokumenty

Detaily produktu : 853002 GRLA-1/8-QS-6-RS-B


Material: Polymer Body. Pression range: 0.1...9 Bar. Temperature range : -10°C...+80°C

Technické informace


Atributy
  • K dispozici