Šroubové ventily - Regulátor průtoku Mecaline 853006

EXHAUST MALE PARALLEL FLOW REGULATOR

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:853006
Rubix:FLTPNEOSTRVE5819064
EAN:3660338091940
FLOW REGULATOR MALE (FLOW OUT) Exterior tube diameter mm 8

Dokumenty

Detaily produktu : 853006 GRLA-3/8-QS-8-RS-B


Material: Polymer Body. Pression range: 0.1...9 Bar. Temperature range : -10°C...+80°C

Technické informace


Atributy
  • K dispozici