Šroubové ventily - Regulátor průtoku Festo FR-8-1/2

Distributor FR

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:FR-8-1/2
Rubix:FLTPNEFSTFIL5817263
Výrobce:6411
EAN:4052568001216
FR-8-1/2 Distributor block

Dokumenty

Detaily produktu : FR-8-1/2


Distributor block FR-8-1/2 For distribution of compressed Air. Nominal size=18,6 mm, Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)179x60x45 mm
logistické Hmotnost554,77 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání