Šroubové ventily - Regulátor průtoku Mecaline 853021
PUSH-IN FITTING FLOW REGULATOR
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:853021
Rubix:FLTPNEOSTRVE5818984
EAN:3660338092077
Dokumenty
Detaily produktu : 853021 škrticí ventil in-line 8mm
Material: Polymer Body. Pression range: 0.1...9 Bar. Temperature range : -10°C...+80°C
Technické informace
Atributy
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici