Šroubové ventily - Regulátor průtoku Festo VFOE-LE-T-G14-Q8
One-Way Flow Control Valve
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:VFOE-LE-T-G14-Q8
Rubix:FLTPNEFSTOST5819945
Výrobce:8068729
EAN:4052568454418
Dokumenty
Detaily produktu : VFOE-LE-T-G14-Q8 Festo
Pneumatic manual control valve with operating pressure range from 0.2 to 10 bar. Standard nominal flow rate 165 l/min.
Technické informace
Atributy
| Průtok | 30000 l/h |
|---|---|
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
| Série | vfoe-le |
| Max. teplota | 60 °C |
| Min. teplota | -10 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
