Reference
INA:81244-M
Rubix:LOZINAOST---1523866
Výrobce:0016401780000
EAN:4012802031133

Detaily produktu : 81244-M INA
Axial cylindrical roller bearing 812..-M, single row
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 63x300x300 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 14380 g |
| Vnitřní průměr | 220 mm |
| Vnější průměr | 300 mm |
| Šířka | 63 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 950000 N |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 410 rpm |
| Mezní rychlost | 1110 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 3450000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání