Axiální válcové ložisko INA K81252-M/+6-9
Axial cyl roller and cage assy -LS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:K81252-M/+6-9
Rubix:MRO0010120010135352
Výrobce:0015320571102
EAN:4047643148450



Dokumenty
Detaily produktu : K81252-M/+6-9
Axial cylindrical roller bearing 812. . -M, single row
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 32x360x360 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 10820 g |
| Vnitřní průměr | 260 mm |
| Vnější průměr | 360 mm |
| Šířka | 79 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 1450000 N |
| Série | k812 |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 310 rpm |
| Mezní rychlost | 930 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 5400000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
