Reference
INA:81230-M
Rubix:MRO0010120010140549
Výrobce:0057686240000
EAN:4012802419474

Detaily produktu : 81230-M INA
Axial cylindrical roller bearing 812..-M, single row
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 50x215x215 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 6500 g |
| Vnitřní průměr | 150 mm |
| Vnější průměr | 215 mm |
| Šířka | 50 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 590000 N |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 610 rpm |
| Mezní rychlost | 1580 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 1940000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání