Axiální válcové ložisko INA K81209-TV-A/0-8
Axial cyl roller and cage assy -LS
Viz technické informaceReference
INA:K81209-TV-A/0-8
Rubix:MRO0010120010143184
Výrobce:0015448619064
EAN:4047643183635



Detaily produktu : K81209-TV-A/0-8
Axial cylindrical roller bearing 812. . -M, single row
Axial cylindrical roller and cage assembly K812, single direction, suitable for combination with axial bearing washers
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 9x73x73 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 82 g |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 73 mm |
| Šířka | 9 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 105000 N |
| Série | k812..-tv |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 1820 rpm |
| Mezní rychlost | 4900 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 265000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání