Axiální válcové ložisko INA K81240-M/+6-8
Axial cyl roller and cage assy -LS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:K81240-M/+6-8
Rubix:MRO0010120010135724
Výrobce:0015324211561
EAN:4047643148511



Dokumenty
Detaily produktu : K81240-M/+6-8
Axial cylindrical roller bearing 812. . -M, single row
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 26x280x280 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 5390 g |
| Vnitřní průměr | 200 mm |
| Vnější průměr | 280 mm |
| Šířka | 62 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 900000 N |
| Série | k812 |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 450 rpm |
| Mezní rychlost | 1200 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 3150000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
