Axiální válcové ložisko SKF 81215 TN
Cylindrical Roller Thrust Bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
SKF:81215 TN
Rubix:LOZSKFVALAXI1523224
Výrobce:46263
EAN:7316570924855

Dokumenty
Detaily produktu : 81215 TN
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Silné stránky
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 810 g |
| Vnitřní průměr | 75 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 27 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 137000 N |
| Série | 812 series |
| Klec | polyamid |
| Hmotnost | 0.8 kg |
| Tloušťka | 27 mm |
| Referenční rychlost | 1200 rpm |
| Mezní rychlost | 2400 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 490000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání