Axiální válcové ložisko INA 81217-TV

Axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:81217-TV
Rubix:MRO0010120010143185
Výrobce:0003543920000
EAN:4054362005186
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka31 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 81217-TV


Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)31x125x125 mm
logistické Hmotnost1202 g
Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka31 mm
Základní dynamické zatížení, osové - Ca216000 N
Klecpolyamid
Referenční rychlost1060 rpm
Mezní rychlost2750 rpm
Základní statické zatížení, osové - C0a660000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání