Reference
INA:89422-M
Rubix:LOZFAGJEHKOD1503552
Výrobce:0011460170000
EAN:4012802126853

Detaily produktu : 89422-M INA
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 73x230x230 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 16553 g |
| Vnitřní průměr | 110 mm |
| Vnější průměr | 230 mm |
| Šířka | 73 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 1010000 N |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 640 rpm |
| Mezní rychlost | 1680 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 3400000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání