Axiální válcové ložisko INA AXK1730-A/0-10
Axial needle roller and cage assembly
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:AXK1730-A/0-10
Rubix:LOZIIVJEHAKL1527993
Výrobce:0000352549065
EAN:4047643173087

Dokumenty
Detaily produktu : AXK1730-A/0-10 INA
Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Axial needle roller and cage assemblies, single direction, to DIN 5405-2
Silné stránky
Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 2x30x30 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 4 g |
| Vnitřní průměr | 17 mm |
| Vnější průměr | 30 mm |
| Šířka | 2 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 12000 N |
| Série | axk |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 4600 rpm |
| Mezní rychlost | 12300 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 39500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání