Axiální válcové ložisko INA 81208-TV
Axial cylindrical roller bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:81208-TV
Rubix:MRO0010120010145057
Výrobce:0007167070000
EAN:4054369072990

Dokumenty
Detaily produktu : 81208-TV
Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 19x68x68 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 249 g |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 68 mm |
| Šířka | 19 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 107000 N |
| Série | 812 |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 1820 rpm |
| Mezní rychlost | 5200 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 265000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání