Axiální válcové ložisko INA 81211-TV
Axial cylindrical roller bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:81211-TV
Rubix:LOZIIVVALAJD1530500
Výrobce:0000012440000
EAN:4054369079180

Dokumenty
Detaily produktu : 81211-TV INA
Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 25x90x90 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 568 g |
| Vnitřní průměr | 55 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 154000 N |
| Série | 812 |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 1510 rpm |
| Mezní rychlost | 3950 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 405000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání