Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7213-B-XL-JP-UA, Vnější průměr: 120 mm | Vnitřní průměr: 65 mm | Šířka: 23 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7213-B-XL-JP-UA
Rubix:LOZFAGKULJKS1543979
Výrobce:0191152960000
EAN:4026677618252
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka23 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7213-B-XL-JP-UA FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Silné stránky

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)23x120x120 mm
logistické Hmotnost1100 g
Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka23 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série72..-b-xl-jp
Klecocel
Referenční rychlost5700 rpm
Mezní rychlost7600 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r55000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr71000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií