Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 3208 A-2Z, Vnější průměr: 80 mm | Vnitřní průměr: 40 mm | Šířka: 30.2 mm
Angular Contact Ball Bearing 32.. Series
Viz technické informaceReference
SKF:3208 A-2Z
Rubix:LOZOSTKUL---1547519
Výrobce:342714
EAN:7316573930648

Detaily produktu : 3208 A-2Z SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Silné stránky
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 30x80x80 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 601 g |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 30.2 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Série | 32a |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 9000 rpm |
| Mezní rychlost | 8000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 36500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 48000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání