Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 3309-BD-XL-2HRS-TVH, Vnější průměr: 100 mm | Vnitřní průměr: 45 mm | Šířka: 39.7 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:3309-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:LOZFAGKULDKS1508042
Výrobce:0631320010000
EAN:4064328133280

Detaily produktu : 3309-BD-2HRS-TVH FAG
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1314 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 39.7 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Série | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Klec | polyamid |
| Mezní rychlost | 5500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 54000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 72000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání