Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem NSK 3307BTN, Vnější průměr: 80 mm | Vnitřní průměr: 35 mm | Šířka: 34.9 mm

NSK Double Row Angular Contact Ball Bearing: 3307 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:3307BTN
Rubix:LOZFAGKULJKS1544044
Výrobce:3307BTN N
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka34.9 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 3307BTN NSK


NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads

Silné stránky

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplikace

commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost720 g
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka34.9 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série3307..
Klecpolyamid
Referenční rychlost5600 rpm
Mezní rychlost7500 rpm
Úhel25 °
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní statické zatížení, radiální - C0r34500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr51000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií