Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7232-B-MP, Vnější průměr: 290 mm | Vnitřní průměr: 160 mm | Šířka: 48 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7232-B-MP
Rubix:MRO0010020010140715
Výrobce:0191162760000
EAN:4012801572088

Detaily produktu : 7232-B-MP
Angular contact ball bearing 72..-B-MP, single row, solid brass cage
Silné stránky
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 48x290x290 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 13500 g |
| Vnitřní průměr | 160 mm |
| Vnější průměr | 290 mm |
| Šířka | 48 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 72..-b-mp |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 2650 rpm |
| Mezní rychlost | 3500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 305000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 241000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání