Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 7311 BECBY, Vnější průměr: 120 mm | Vnitřní průměr: 55 mm | Šířka: 29 mm
Angular Contact Ball Bearing 73.. Series
Viz technické informaceReference
SKF:7311 BECBY
Rubix:LOZSKFKULJKS1531039
Výrobce:46038
EAN:7316576650697

Detaily produktu : 7311 BECBY
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Silné stránky
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1396 g |
| Vnitřní průměr | 55 mm |
| Vnější průměr | 120 mm |
| Šířka | 29 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 73be |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 7000 rpm |
| Mezní rychlost | 7000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 65500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 90000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání