Reference
Optibelt:WR 5M 730
Rubix:REMKLRNSB11M5630257
Výrobce:1659798
EAN:4014486047493

Detaily produktu : 5M 73000ZA [OPTIBELT] - OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 11 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Délka | 730 mm |
| Šířka pásu | 5 mm |
| Výška | 3 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
