Reference
Optibelt:WR 11M 1850
Rubix:REMKLRNSB11M5630262
Výrobce:1703344
EAN:4014486097351

Detaily produktu : 11M 185000ZA [OPTIBELT - OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 32x188x188 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 130 g |
| Profil | 11m |
| Délka | 1850 mm |
| Šířka pásu | 11 mm |
| Výška | 7 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
