Reference
Optibelt:WR 5M 475
Rubix:REMKLRNSB11M5630239
Výrobce:1573189
EAN:4014486046304

Detaily produktu : 5M 47500ZA [OPTIBELT] - OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 8x48x48 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 7 g |
| Profil | 5m |
| Délka | 475 mm |
| Šířka pásu | 5 mm |
| Výška | 3 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
