Reference
Optibelt:WR 5M 600
Rubix:REMKLRNSB11M5630259
Výrobce:1575140
EAN:4014486046861

Detaily produktu : 5M 60000ZA [OPTIBELT] - OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 10x61x61 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 9 g |
| Profil | 5m |
| Délka | 600 mm |
| Šířka pásu | 5 mm |
| Výška | 3 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
