Regulátor tlaku Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1

VPPM Proportional pressure regulator

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819911
Výrobce:554040
EAN:4052568198268
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1 Proportional pressure regulator

Technické shrnutí

Min. pracovní tlak 0 bar
Max. pracovní tlak10 bar
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1 ventil Festo


Proportional pressure regulator VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1 Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)215x65x115 mm
logistické Hmotnost556 g
Min. pracovní tlak 0 bar
Max. pracovní tlak10 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání