Regulátor tlaku Festo GRLA-1/8-PK-6-B

GRLA Throttle check valve

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:GRLA-1/8-PK-6-B
Rubix:FLTPNEFSTUPV5818824
Výrobce:151168
EAN:4052568030575
GRLA-1/8-PK-6-B One-way flow control valve

Technické shrnutí

Min. pracovní tlak 0.2 bar
Max. pracovní tlak10 bar
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : GRLA-1/8-PK-6-B


One-way flow control valve GRLA-1/8-PK-6-B Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=PK-6 with union Nut, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)52x22x35 mm
logistické Hmotnost28,82 g
Min. pracovní tlak 0.2 bar
Max. pracovní tlak10 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání