Jiný pneumatický ventil Festo VHER-H-B43E-G14

VHER Control spool

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:VHER-H-B43E-G14
Rubix:FLTPNEFSTRVE5818701
Výrobce:3515082
EAN:4052568270087
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu : VHER-H-B43E-G14


hand lever valve VHER-H-B43E-G14 Valve function=4/3 exhausted, Type of actuation=manual, Width=66 mm, Standard nominal flow rate=1150 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar

Technické informace


Atributy
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání