Jiný pneumatický ventil Festo HEL-D-MIDI

HEL Pressure build-up valve

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:HEL-D-MIDI
Rubix:FLTPNEOSTOST5827872
Výrobce:170691
EAN:4052568013097
HEL-D-MIDI On-off valve

Dokumenty

Detaily produktu : HEL-D-MIDI FESTO


On-off valve HEL-D-MIDI For Service units, without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. Gradual pressure build-up. The valve function is equivalent to a 2/2-way directional control valve. Exhaust-Air function=throttleable, Type of actuation=pneumatic, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Manual override=None

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)130x60x65 mm
logistické Hmotnost329,6 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání