Axiální drážkované kuličkové ložisko SKF 51320, Vnitřní průměr: 100 mm | Vnější průměr: 170 mm | Šířka: 55 mm
Thrust Ball Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:51320
Rubix:LOZSKFKULAXJ1505800
Výrobce:39751
EAN:7316577006974

Detaily produktu : 51320
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Silné stránky
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 55x170x170 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 4924 g |
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 170 mm |
| Šířka | 55 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 513 |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 4.95 kg |
| Tloušťka | 55 mm |
| Referenční rychlost | 1400 rpm |
| Těsnění | open |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 225000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
