Axiální drážkované kuličkové ložisko SKF 51210, Vnitřní průměr: 50 mm | Vnější průměr: 78 mm | Šířka: 22 mm

Thrust ball bearings 512.. Series

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

SKF:51210
Rubix:LOZSKFKULAXJ1503617
Výrobce:39700
EAN:7316577058003
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr78 mm
Šířka22 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 51210


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Silné stránky

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)22x78x78 mm
logistické Hmotnost356,3 g
Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr78 mm
Šířka22 mm
Typ ložiskajednoduchý efekt
Série512
Klecocel
Hmotnost0.37 kg
Tloušťka22 mm
Referenční rychlost3400 rpm
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní dynamické zatížení, osové - Ca49400 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií