Axiální drážkované kuličkové ložisko FAG 52313, Vnitřní průměr: 55 mm | Vnější průměr: 115 mm | Šířka: 65 mm

Axial deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:52313
Rubix:MRO0010110010143027
Výrobce:0167156590000
EAN:4012801322423
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr115 mm
Šířka65 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 52313


Axial deep groove ball bearing 523, double direction, steel sheet metal cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)65x115x115 mm
logistické Hmotnost2680 g
Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr115 mm
Šířka65 mm
Typ ložiskadvojí účinek
Série523
Klecocel
Hmotnost2.5 kg
Tloušťka15 mm
Referenční rychlost5000 rpm
Těsněníopen / no seals (separable)
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní dynamické zatížení, osové - Ca105000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií