Kuželíkové ložisko Timken 68462, Vnější průměr: 179.975 mm | Vnitřní průměr: 117.475 mm | Šířka: 34.925 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Viz technické informaceReference
Timken:68462
Rubix:LOZTIMKUZOST1531417
Výrobce:100110337
EAN:0053893378657


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 117.475 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 179.975 mm |
| Šířka | 34.925 mm |
Detaily produktu : 68462 TIMKEN
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Silné stránky
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Aplikace
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 31,75x144,907x144,907 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1754 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 186,182x186,182x42,672 mm |
| hmotnost balení | 1754,5 g |
| Vnitřní průměr | 117.475 mm |
| Vnější průměr | 179.975 mm |
| Šířka | 34.925 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 68000 |
| Klec | ocel |
| Celková šířka ložiska | 34.925 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 271000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 51100 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání