Kuželíkové ložisko SKF 32220, Vnější průměr: 180 mm | Vnitřní průměr: 100 mm | Šířka: 49 mm

Single Row Tapered Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:32220
Rubix:ALPOST///---0122308
EAN:7316577327680
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka49 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 32220 SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.

Silné stránky

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka49 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií