Kuželíkové ložisko NSK 33014J, Vnější průměr: 110 mm | Vnitřní průměr: 70 mm | Šířka: 31 mm

Single row tapered roller bearings, NSK

Viz technické informace

Reference

NSK:33014J
Rubix:MRO0010020020142307
Výrobce:33014J N
EAN:00029176087639
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka31 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 33014J


NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1100 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka31 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií