Reference
SKF:H 316
Rubix:LOPSKFPZDUPC1600321
Výrobce:8287
EAN:7316577008565

Detaily produktu : H 316
Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts
Silné stránky
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 76x112x112 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 951,5 g |
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vnější závit | m80x2 |
| Šířka | 59 mm |
| Vnější průměr | 112 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání