Reference
NSK:H3144
Rubix:LOPOSTPZD---1620642
EAN:00029176536137

Dokumenty
Detaily produktu : H3144 NSK
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 200 mm |
|---|---|
| Šířka | 161 mm |
| Vnější průměr | 280 mm |
| Série | h |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
