Reference
FAG:H317
Rubix:LOPFAGPZDUPC1621481
Výrobce:0167312800000
EAN:4012801217231

Detaily produktu : H317 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 63x119x119 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1200 g |
| Vnitřní průměr | 75 mm |
| Vnější závit | m85x2 |
| Šířka | 63 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Série | h |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání