Redukční pouzdro SKF H 3136

Tapered Adaptor Sleeve H Series

Viz technické informace

Reference

SKF:H 3136
Rubix:LOPSKFPZDUPC1620557
Výrobce:8252
EAN:7316577009050
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr160 mm
Vnější závitm180x3
Šířka131 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : H 3136


Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts

Silné stránky

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)131x242x242 mm
logistické Hmotnost8979 g
Vnitřní průměr160 mm
Vnější závitm180x3
Šířka131 mm
Vnější průměr242 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání