Reference
FAG:H3138-HG
Rubix:MRO0010090010135858
Výrobce:0167312200000
EAN:4012801312653

Detaily produktu : H3138-HG
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 141x252x252 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 10736 g |
| Vnitřní průměr | 170 mm |
| Vnější závit | m190x3 |
| Šířka | 60 mm |
| Vnější průměr | 240 mm |
| Série | h..-hg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání