Redukční pouzdro SKF H 3160

Tapered Adaptor Sleeve H Series

Viz technické informace

Reference

SKF:H 3160
Rubix:LOPCHIPZDUPC1620613
Výrobce:8290
EAN:7316577009128
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr280 mm
Vnější závittr 300x4
Šířka208 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : H 3160 SKF


Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts

Silné stránky

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)208x380x380 mm
logistické Hmotnost27500 g
Vnitřní průměr280 mm
Vnější závittr 300x4
Šířka208 mm
Vnější průměr380 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání