Násuvné šroubení - adaptér se závitem Mecaline 883870

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:883870
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819493
EAN:3660338372773
brand logo

Technické shrnutí

Typ závitůbspp
Připojení 1g1/4
Připojení 212
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 883870 koleno G1/4" na 12 hadičku


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Technické informace


Atributy
Typ závitůbspp
Připojení 1g1/4
Připojení 212
Průměr připojení1/4 ''
Metrický vnější průměr potrubí12 mm
Max. teplota80 °C
Min. teplota-20 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání