Násuvné šroubení - adaptér se závitem Mecaline 883859
SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:883859
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819663
EAN:3660338372667

Dokumenty
Detaily produktu : 883859
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Technické informace
Atributy
| Typ závitů | metrické |
|---|---|
| Připojení 1 | m5 |
| Připojení 2 | 4 |
| Metrický vnější průměr potrubí | 4 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
| Min. teplota | -20 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání