Reference
Gates:SPA2182 SUPERHC
Rubix:REMKLRJDN12S5625071
Výrobce:933302182
EAN:5414465664564

Detaily produktu : SPA 2182 Lw SUPERHC GATES
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Silné stránky
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Technické informace
Atributy
| Profil | spa |
|---|---|
| Horní šířka | 12.7 mm |
| Orientační délka | 2182 mm |
| Vnitřní délka | 2137 mm |
| Vnější délka | 2200 mm |
| Tloušťka | 10 mm |
| Opláštěný | ano |
| Série | super hc |
| Min. Provozní teplota | -30 °C |
| Max. Provozní teplota | 60 °C |
| Minimální průměr řemenice | 90 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání