Reference




Detaily produktu : 8V 47506002
Kompaktní: výkon na malém prostoru
Nový design s klínovými řemeny Optibelt RED POWER 3 umožňuje úsporné a ekonomické uspořádání díky sníženému počtu řemenů a souvisejícím nižším zatížením hřídelí a ložisek.
Řešení problémů: spolehlivé a ekonomické
Jeho dlouhá životnost a výrazně snížené nároky na údržbu činí Optibelt RED POWER 3 řešením problémů při přetížených pohonech s klasickými klínovými řemeny. Úspory nákladů až do 35 % jsou možné díky nižším nákladům na údržbu a menší potřebě výměn z důvodu menšího počtu řemenů a menších řemenic. Klasické klínové řemeny vyžadují pravidelné dotahování po celou dobu své životnosti. Bezúdržbový Optibelt RED POWER 3 eliminuje tuto dodatečnou práci a výdaje.
Výkonnost až na hranici
Optibelt RED POWER 3 dosahuje až o 50 % vyššího výkonu než klasické klínové řemeny. To znamená, že k přenesení výkonu je zapotřebí méně řemenů, což umožňuje udržitelnou úsporu nákladů díky užším řemenicím. Menší průměry řemenic lze použít se stejným počtem řemenů.
Silné stránky
Technické informace
| logistické Hmotnost | 6937 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Horní šířka | 25 mm |
| Orientační délka | 4750 mm |
| Vnitřní délka | 11945 mm |
| Vnější délka | 475 mm |
| Tloušťka | 23 mm |
- Dostupné - termín dodání na vyžádání